17191 Kompaktscheibe ROLOC XL-UR, 76mm x 6mm, 6AmED

Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UR

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:B17191
Rubix:3477919
Hersteller:7000028469
EAN:00048011171913
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffaluminium
Raddurchmesser75 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17191 Kompaktscheibe ROLOC XL-UR, 76mm x 6mm, 6AmED


Scotch-Brite™ Roloc™ Kompaktscheiben XL-UR sind aus widerstandsfähigem und langlebigem Scotch-Brite™ Faservlies EXL. Sie werden vor allem für leichte Entgratungsarbeiten eingesetzt. Mithilfe zweier unterschiedlicher Härten können die verschiedensten Materialien bearbeitet werden.
Die Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Kompaktscheibe eignet sich gut für verschiedene Anwendungsbereiche in der Metallbearbeitung und für Fertigteile, bei denen es auf enge Toleranzgrenzen ankommt. Unsere Scheiben liefern professionelle Ergebnisse beim Polieren von Schweißnähten, beim Entgraten von Flugzeugteilen sowie beim Abblenden und Finishing einer Vielzahl von Metallen, Kunst- und Verbundstoffen. Die Scheiben sind in verschiedenen Körnungen erhältlich (von fein über mittel bis grob). Das EXL-Material in höheren Dichtegraden sorgt für die nötige Robustheit und aggressive Schnittkraft zum effektiven Entgraten von Kanten und Ecken, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die niedrigeren Dichtegrade sind weich und anpassungsfähig und eignen sich gut für das Finish von Profilflächen. Die Roloc Schnellwechselscheiben sind kleinere Scheiben und lassen sich schnell und einfach an einem Roloc Schleifteller* anbringen, sodass die Scheiben zwischen verschiedenen Arbeiten oder in mehrstufigen Finish-Verfahren bequem ausgetauscht werden können. Das Roloc System sorgt auch bei Schwerlastanwendungen für sicheren Halt, und die große Auswahl der 3M Roloc Scheiben ermöglicht den Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungsbereichen in Sekundenschnelle. Die Scheiben ermöglichen das Arbeiten mit Scheibenkante und -fläche ohne Unterbrechungen für Hardwaremontagen. Scotch-Brite Oberflächenbearbeitungsprodukte enthalten Schleifmittel, die in Nylon- oder synthetische Vliesfasern integriert sind. Durch die Kombination der Schleifmittel mit Fasern entsteht ein Schleifsystem, das konsistente Ergebnisse während der gesamten Produktlebensdauer liefert. Die offene Struktur sorgt für kühlen Schliff und vermindert das Risiko einer Verfärbung und Verformung der Teile. Die Fasern sind staubabweisend, sodass die Schleifmineralien durch geringeres Zusetzen der Fasern ihre hohe Schneideleistung behalten; hierdurch wird auch die Standzeit der Scheibe verlängert.

Stärken


• Starker, kompakter Aufbau für effektives Kantenentgraten und Finishen
• Hohe Dichten bieten gute Schnitthaltigkeit und sorgen für ein einheitliches Oberflächenbild und hohe Schneidleistung
• Niedrigere Dichten bieten Anpassungsfähigkeit und Flexibilität für das Finishen von flachen, profilierten oder unregelmäßigen Oberflächen, ohne das Werkstück zu beschädigen
• Verpresste, offene Faservliesstruktur und gleichmäßige Schleifkornverteilung für ein homogenes Schliffbild
• 3M™ Roloc™ Befestigungssystem für schnellen und einfachen Scheibenwechsel in mehrstufigen Finish-Verfahren

Anwendungen

Finishen - Reinigen
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung30,05 g
Werkstoffaluminium
Raddurchmesser75 mm
Breite6 mm
Körnungmittel
466,40 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
555,02 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage