17183 Roloc+ Kompaktscheiben 17183

Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UR

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7000045976
Rubix:1530624
Hersteller:7000045976
EAN:00048011171838
17183 Roloc+ Kompaktscheiben 17183

Technische Zusammenfassung

Werkstoffsiliziumkarbid
Raddurchmesser50 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17183 Roloc+ Kompaktscheiben 17183


Scotch-Brite™ Roloc™ Kompaktscheiben XL-UR sind aus widerstandsfähigem und langlebigem Scotch-Brite™ Faservlies EXL. Sie werden vor allem für leichte Entgratungsarbeiten eingesetzt. Mithilfe zweier unterschiedlicher Härten können die verschiedensten Materialien bearbeitet werden.
Für ein aggressives Planschleifen Unsere 3M Xtract™ Stützteller mit schlankem Design werden aus Schaumstoff mit fester Dichte hergestellt und verfügen über eine stumpfe, sich um 35 Grad verjüngende Kante, die ihnen zusätzliche Haltbarkeit verleiht. Sie eignen sich ideal für ein aggressives Planschleifen. Die Wissenschaft des Staubmanagements Unsere patentierte Multihole-Lochung sorgt zusammen mit einer Absaugung dafür, dass Staub von der Scheibe, dem Werkstück und aus der Luft beseitigt wird. Wenn Staub die Schneidkante der Schleifmittel nicht zusetzen kann, bieten Schleifpapierscheiben einen stärkeren und schnelleren Abtrag. Die 3M Xtract Scheiben sind für eine optimale Staubabsaugung entwickelt, sodass die Reduzierung des Staubaufkommens damit nun einfacher denn je ist. Verwenden Sie diese Scheibe zusammen mit einem 3M Xtract Stützteller und einem Exzenterschleifer mit Absaugung (beide separat erhältlich), um eine optimale Staubabsaugung sicherzustellen. Die patentierte Multihole-Lochung bei unseren 3M Xtract Produkten entfernt Staub schneller als Produkte mit fünf oder sechs Löchern. Dieses Lochdesign muss nicht einmal auf die Löcher des Stütztellers (der auf dem Exzenterschleifer befestigt wird und separat erhältlich ist) ausgerichtet werden. Dadurch sind schnelle und einfache Scheibenwechsel möglich. Das 3M™ Hookit™ Schnellwechselsystem verfügt über eine Klettbefestigung, die schnelle und einfache Scheibenwechsel ermöglicht. All das gewährleistet eine höhere Produktivität und einen geringeren Materialverbrauch. Durch die Reduzierung des Staubaufkommens wird die Abtragseffizienz und Standzeit der Scheibe erheblich erhöht. Dadurch lassen sich letztendlich die Betriebskosten senken. Konzentrieren Sie sich dank des 3M™ Hookit™ Schnellwechselsystems ganz auf Ihre Aufgabe Ob Ihre Aufgabe nun einen Exzenter- oder einen Rotary Schleifer, eine Polier-, Schleif- oder Bohrmaschine, eine Finish-Schleifmaschine oder ein anderes Elektrowerkzeug erfordert, die 3M Hookit Produkte ermöglichen es Ihnen, sich wieder ganz auf Ihre Aufgabe anstatt auf das Werkzeug zu konzentrieren. Die 3M Hookit Schleifmittel werden mit einem Klett-Trägermaterial hergestellt, das am Stützteller (separat erhältlich) anhaftet, indem kleine Haken fest in die Schlaufen greifen. Die Befestigung während der Verwendung ist einfach, schnell und sicher. Die Schleif-, Finish- und Oberflächenbearbeitungsprodukte mit dem 3M Hookit Schnellwechselsystem ermöglichen Ihnen ein effizientes Arbeiten bei Finish-Prozessen in mehreren Schritten und lassen sich über die Standzeit des Schleifmittels hinweg immer wieder verwenden.

Stärken


• Starker, kompakter Aufbau für effektives Kantenentgraten und Finishen
• Hohe Dichten bieten gute Schnitthaltigkeit und sorgen für ein einheitliches Oberflächenbild und hohe Schneidleistung
• Niedrigere Dichten bieten Anpassungsfähigkeit und Flexibilität für das Finishen von flachen, profilierten oder unregelmäßigen Oberflächen, ohne das Werkstück zu beschädigen
• Verpresste, offene Faservliesstruktur und gleichmäßige Schleifkornverteilung für ein homogenes Schliffbild
• 3M™ Roloc™ Befestigungssystem für schnellen und einfachen Scheibenwechsel in mehrstufigen Finish-Verfahren

Anwendungen

Finishen - Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung13,532 g
Werkstoffsiliziumkarbid
Raddurchmesser50 mm
Breite6 mm
Körnunggrob
6,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,98 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage