03793 EXL Verpresste Kompaktscheibe 25,4mm x 25,4mm x 4,76mm
Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000021281
Rubix:3477897
Hersteller:7000021281
EAN:00048011155272

Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 25,4 mm |
|---|---|
| Breite | 25,4 mm |
| Innendurchmesser | 4,763 mm |
Dokumente
Produktdetails : 03793 EXL Verpresste Kompaktscheibe 25,4mm x 25,4mm x 4,76mm
Universell einsetzbar, Entgraten und Finishen auf allen Werkstoffen.
Bei der Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW handelt es sich um verpresstes Faservliesmaterial, welches beste Finish-Eigenschaften mit Aggressivität und einer hohen Standzeit verbindet. Das Material passt sich aufgrund seiner Federwirkung und Flexibilität ideal an jedes Werkstück an, verändert die Geometrie des Werkstücks nicht und sorgt zusätzlich für verringerte Vibrationen und eine verbesserte Anwenderergonomie im Anwendungsprozess.
Stärken
• EXL Material
• Mehrlagig verpresste Faservlieskonstruktion
• Verfügbarkeit in kleinsten Abmessungen
• Gleichmäßige Oberfläche auch an schwer zugänglichen Stellen
• Gleichmäßiges Finish
• Kein Abweichen im Oberflächenbild
• Zeit- und Kostenersparnis
• Einfache Bearbeitung kleinster Radien und Konturen
• Einsatz auf hochdrehenden Maschinen
• Extrem widerstandsfähig
• Gleichmäßige Kornverteilung
• Hohe Kantenfestigkeit
Anwendungen
Finishen - Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 6,8 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25,4 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Innendurchmesser | 4,763 mm |
| Max. Drehzahl | 25100 rpm |
| Wellendurchmesser | 4,763 mm |
| Stärke | 25,4 mm |
| Körnung | mittel |
| 25,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
253,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
301,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage