05790 EXL Entgratungs-Kompaktscheibe 152mm x 12,7mm x 25,4mm
Scotch-Brite™ EXL Entgratungs-Kompaktscheibe XL-WL
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:AB00535
Rubix:3477866
Hersteller:7000046069

Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 152,4 mm |
|---|---|
| Breite | 12,7 mm |
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
Produktdetails : 05790 EXL Entgratungs-Kompaktscheibe 152mm x 12,7mm x 25,4mm
Diese Scheibe ist in verschiedensten Härten und Feinheitsgraden verfügbar. Die Laufrichtung ist zu beachten.
Die Scotch-Brite™ Kompaktscheibe XL-WL besteht aus gewickeltem Faservliesmaterial und eignet sich sehr gut zum Entgraten und Finishen auch hochlegierter Werkstoffe.
Stärken
Gewickelte Faservlies-Scheibe aus "EXL" Material
Einfache Bearbeitung konturierter Werkstücke
Weiterentwickeltes Entgratungsvlies
Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit
Einfache Bearbeitung konturierter Werkstücke
Weiterentwickeltes Entgratungsvlies
Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit
Anwendungen
Achtung: Die Laufrichtung ist zu beachten!
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 152,4 mm |
|---|---|
| Breite | 12,7 mm |
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
| Max. Drehzahl | 6000 rpm |
| Wellendurchmesser | 25,4 mm |
| Stärke | 12,7 mm |
| Körnung | fein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,08 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
226,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage