9886160010 Entgrat-Schleifscheibe 152 x 25,4 x 25,4 mm 9sf
FORMAT Entgratscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:86160010, 9886160010
Rubix:2896358
Hersteller:4317784634632
EAN:4317784634632
Produktdetails : 9886160010 Entgrat-Schleifscheibe 152 x 25,4 x 25,4 mm 9sf
- Gewickelte Faservliesscheibe, mit harzgebundenem Silicium-Carbid (9/fein, K180–K240)
- Feste Konstruktion für hohe Kantenfestigkeit, Schneidleistung und Standzeit
- Lange Standzeit und hohe Abtragsleistung
- Zum Entgraten und Entfernen von Kratzern, dünnen Lack-, Rost- und Oxidschichten sowie Überblenden von Schweißnähten
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium, NE-Metall und Superlegierung
- Ø x Breite x Bohrung mm: 203 x 51 x 76,2
- Max. Drehzahl pro Minute: 4.500
- Feste Konstruktion für hohe Kantenfestigkeit, Schneidleistung und Standzeit
- Lange Standzeit und hohe Abtragsleistung
- Zum Entgraten und Entfernen von Kratzern, dünnen Lack-, Rost- und Oxidschichten sowie Überblenden von Schweißnähten
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium, NE-Metall und Superlegierung
- Ø x Breite x Bohrung mm: 203 x 51 x 76,2
- Max. Drehzahl pro Minute: 4.500
FORMAT Entgratscheibe, Ø 152 x 25,4 x 25,4 mm
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 152 mm |
|---|---|
| Breite | 25,4 mm |
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

