05075 EXL Verpresste Kompaktscheibe 203mm x 25,4mm x 50,8mm, 6AmED
EXL Verpresste Kompaktscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000046129
Rubix:3477896
Hersteller:7000046129
EAN:03134375278799

Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 203,2 mm |
|---|---|
| Breite | 25,4 mm |
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
Produktdetails : 05075 EXL Verpresste Kompaktscheibe 203mm x 25,4mm x 50,8mm, 6AmED
Bei der Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW handelt es sich um verpresstes Faservliesmaterial, welches beste Finish-Eigenschaften mit Aggressivität und einer hohen Standzeit verbindet. Das Material passt sich aufgrund seiner Federwirkung und Flexibilität ideal an jedes Werkstück an, verändert die Geometrie des Werkstücks nicht und sorgt zusätzlich für verringerte Vibrationen und eine verbesserte Anwenderergonomie im Anwendungsprozess.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 203,2 mm |
|---|---|
| Breite | 25,4 mm |
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
| Max. Drehzahl | 3500 rpm |
| Wellendurchmesser | 50,8 mm |
| Typ | exl verpresste kompaktscheibe xl-uw |
| Stärke | 25,4 mm |
| Schleifmaterial | aluminiumoxid |
| Körnung | mittel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
339,02 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
403,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage