3610009360 Drehstuhl To-strike work schwarz schwarz

Drehstuhl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:3610009360
Rubix:3614317
brand logo

Produktdetails : 3610009360 Drehstuhl To-strike work schwarz schwarz


Bürodrehstuhl to-strike comfort pro

• Hochwertiger und komfortabler Bürostuhl
• Ergonomisch gepolsterter Sitz aus Polyester mit schwarzem Bezug
• Verstellbare Armlehnen mit soften PU-Armauflagen
• Schwarzes Kunststoff-Fußkreuz mit Doppellaufrollen für alle Böden
Ausstattung:
• Punkt-Synchronmechanik, mit stufenloser Federkraftverstellung und 4-fach arretierbarer Synchronbewegung
• Mit integrierter Lumbalstütze zur Unterstützung im Lendenwirbelbereich
• Ergonomisch gepolsterter Sitz aus 100 % Polyester, mit 80000 Scheuertouren
• Tiefenverstellung mittels Schiebesitz, 50 mm
• Armlehnen mit soften PU-Armauflagen (höhen-, breiten-, tiefenverstellbar und beidseitig schwenkbar)
• Stabiles Kunststoff-Fußkreuz Ø 690 mm, mit Doppellaufrollen, Ø 65 mm, lastabhängig gebremst, für alle Böden

Hersteller: Dauphin HumanDesign Group GmbH &

Technische Informationen


Attribute
418,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
498,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std