GTH 1000/160PR Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag
Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:GTH 1000/160PR
Rubix:1324519
Hersteller:839087
EAN:4047526122386




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 30000 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 1000 mm |
| Radbreite | 300 mm |
Produktdetails : GTH 1000/160PR Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag
Laufbelag:
- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
- robuster Grauguss
- ab Rad-Ø 150 mm mit Schmiernippel
- lackiert, Farbe silber
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 30000 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 1000 mm |
| Radbreite | 300 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Lagertyp | pendelrollenlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | braun |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| 300 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20.848,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
24.809,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Tragfähigkeit
30000 kg
Raddurchmesser
1000 mm