CA2X2EU-2C Schwerer Industrie-Stossdämpfer
schwerer Industrie-Stoßdämpfer
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:CA2X2EU-2C
Rubix:486128
Hersteller:CA2X2EU-2C

Produktdetails : CA2X2EU-2C Schwerer Industrie-Stossdämpfer
Selbsteinstellende und leistungsstarke Industriestoßdämpfer von ACE. Alle Typen dieser Baureihe sind für Einsätze konzipiert, in denen es auf großen Energieabbau und Robustheit ankommt.
Schwerer Industrie-Stoßdämpfer CA 2, selbsteinstellend, Schwenkbefestigung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14290 g |
|---|---|
| Typ | ca |
| Hub | 50 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.778,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.116,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage