Referenzen
ACE:A3X8EUR
Rubix:486095
Hersteller:A3X8EUR

Produktdetails : A3X8EUR Schwerer Industrie-Stossdämpfer
Die ACE Industriestoßdämpfer sind leistungsstark und anpassbar. Es handelt sich dabei um robuste, einbaufertige hydraulische Maschinenelemente mit sehr hohen Energieaufnahmen und großer Bandbreite an Dämpfungswerten. Die schweren Industriestoßdämpfer sind die erste Wahl bei Schwerlastanwendungen und im Schwermaschinenbau, wenn keine genauen Einsatzdaten feststehen.
Schwerer Industrie-Stoßdämpfer A 3, einstellbar, Flansch Rückseite
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 46200 g |
|---|---|
| Typ | a |
| Hub | 203 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.782,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.501,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort