A11/2X5EUR Schwerer Industrie-Stossdämpfer
schwerer Industrie-Stoßdämpfer
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:A11/2X5EUR
Rubix:168045
Hersteller:A11/2X5EUR

Produktdetails : A11/2X5EUR Schwerer Industrie-Stossdämpfer
Die ACE Industriestoßdämpfer sind leistungsstark und anpassbar. Es handelt sich dabei um robuste, einbaufertige hydraulische Maschinenelemente mit sehr hohen Energieaufnahmen und großer Bandbreite an Dämpfungswerten. Die schweren Industriestoßdämpfer sind die erste Wahl bei Schwerlastanwendungen und im Schwermaschinenbau, wenn keine genauen Einsatzdaten feststehen.
Schwerer Industrie-Stoßdämpfer A 1 1/2, einstellbar, Flansch Rückseite
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9350 g |
|---|---|
| Typ | a |
| Hub | 127 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.053,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.253,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage