Referenzen
SMC:MQR8-M5
Rubix:837968
Hersteller:MQR8-M5
EAN:3618036368901

Technische Zusammenfassung
| Typ | rotary union |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium / edelstahl / h-nbr / kohlenstoffstahl |
Dokumente
Produktdetails : MQR8-M5 Leichtlauf-Drehdurchführung
Die Drehgelenkserie MQR mit geringem Drehmoment und Metalldichtung ermöglicht die Luftzufuhr zu rotierenden und gleitenden Bauteilen. Das Drehmoment wird von Versorgungsdruck und Temperaturschwankungen nicht beeinflusst. Der Einsatz von Metalldichtungen verhindert, dass die Spule auch nach langer Zeit des Nichtbetriebs an der rotierenden Oberfläche klebt. Die Rohrannschlüsse sind zur einfachen Installation in einer Spirallinie ausgerichtet.
MQR-Drehgelenkserie mit geringem Drehmoment und Metalldichtung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 49x105x49 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 771 g |
| Typ | rotary union |
| Werkstoff | aluminium / edelstahl / h-nbr / kohlenstoffstahl |
| Modell | mqr |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84129080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.504,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.790,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std