Referenzen
Parker:DA16SOMDCF
Rubix:876837
Hersteller:DA16SOMDCF

Produktdetails : DA16SOMDCF (EO) Distanzadapter EO
Die Hauptfunktion der Ermeto DIN-Rohrverschraubungen besteht darin, eine unterschiedliche Anzahl von Rohren oder Schläuchen zu verbinden. Diese breite Palette von DIN-Rohrverschraubungen, Typen EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED bis hin zu KOR, ist in Stahl- und Edelstahlausführung erhältlich. Je nach Anwendungsfall können die Verschraubungen mit Schneidring (EO-PSR oder DPR) oder Elastomerdichtung (EO-2) geliefert werden.
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 16 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 16 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Männlich, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 16 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 16 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 630
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Heavy
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 16 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 16 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Männlich, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 16 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 16 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 630
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Heavy
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Stärken
-Stahl und Edelstahlverschraubungen haben eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber aggressiven Medien und Umwelteinflüssen. Diese Eigenschaften erweitern den Einsatzbereich
Hochdruck: Ermeto DIN Rohr auf Rohr drehbare Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubungen haben Druckstufen von bis zu 800 bar (S-Serie) und 500 bar (L-Serie), so dass die Verschraubungen in einem breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden können
Hochdruck: Ermeto DIN Rohr auf Rohr drehbare Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubungen haben Druckstufen von bis zu 800 bar (S-Serie) und 500 bar (L-Serie), so dass die Verschraubungen in einem breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden können
Anwendungen
Landwirtschaftliche Geräte;Automotive Prozess;Chemischer Transfer;Baumaschinen;Treibstofftransfer;Hydraulik;Produktionsausrüstung;Marine;Materialhandhabung;Mobile Ausrüstung;Ölfeld;Verpackung;Transport;Automotive;Verteidigung;Energie;Umwelt;Industrie;Infrastruktur;Werkzeugmaschinen;Materialhandhabung;Mobil;Öl und Gas;Stromerzeugung;Prozess;Transport;Wasser;Geeignet für allgemeine Hydraulik
Technische Informationen
Attribute
| Typ | distanzstück adapter |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,90 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
153,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort