MQR2-M5 Leichtlauf-Drehdurchführung

Schwenkverbindung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:MQR2-M5
Rubix:1436085
Hersteller:00015439
EAN:3618036368970
MQR2-M5 Leichtlauf-Drehdurchführung
Technische Zusammenfassung
Typrotary union
Werkstoffaluminium / edelstahl / h-nbr / kohlenstoffstahl
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : MQR2-M5 Leichtlauf-Drehdurchführung


Die Drehgelenkserie MQR mit geringem Drehmoment und Metalldichtung ermöglicht die Luftzufuhr zu rotierenden und gleitenden Bauteilen. Das Drehmoment wird von Versorgungsdruck und Temperaturschwankungen nicht beeinflusst. Der Einsatz von Metalldichtungen verhindert, dass die Spule auch nach langer Zeit des Nichtbetriebs an der rotierenden Oberfläche klebt. Die Rohrannschlüsse sind zur einfachen Installation in einer Spirallinie ausgerichtet.
MQR, Leichtlauf-Drehdurchführung mit Metalldichtung, Drehdurchführung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x50x35 mm
Bruttogewicht165 g
Typrotary union
Werkstoffaluminium / edelstahl / h-nbr / kohlenstoffstahl
Modellmqr
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84129080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
675,55 exkl. MwSt.
/ Stück
803,90 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen