Referenzen
Parker:1CA56-10-5
Rubix:950502
Hersteller:1CA56-10-5

Produktdetails : 1CA56-10-5 Dichtkegel
Anwendung: Mitteldruckhydraulik, landwirtschaftliche Geräte, Baumaschinen, Materialtransport, Werkzeugmaschinen
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Schlauch-Innendurchmesser: 5/16" (I.D.)
Anschluss 1 Größe: 7,9 mm Schlauch I.D., 5/16 Zoll Schlauch I.D., -5 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M16x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M16x1,5
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, metrisch L, 24° Konus (mit O-Ring), drehbar
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch L - Drehgelenk (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 22,1 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Haftungsausschluss: Der Anwender ist durch seine eigenen Analysen und Tests allein dafür verantwortlich, die endgültige Auswahl des Systems und der Komponenten zu treffen und sicherzustellen, dass alle Leistungs-, Haltbarkeits-, Wartungs-, Sicherheits- und Warnanforderungen der Anwendung erfüllt werden. Die u
Division: Polymer Hose Division Europe
Armaturenlänge: 47,9 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Medienarten: Chemikalien, Hydraulikflüssigkeiten, Öl, Wasser, Luft
Hex-Größe: 19 mm (siehe Zeichnungslegende J)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 400, 40.0
Anschlussart: DKOL
Produkttyp: Schlauchverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 12151-2-SWS-L
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Schlauch-Außendurchmesser: 10
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Schlauch-Innendurchmesser: 5/16" (I.D.)
Anschluss 1 Größe: 7,9 mm Schlauch I.D., 5/16 Zoll Schlauch I.D., -5 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M16x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M16x1,5
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, metrisch L, 24° Konus (mit O-Ring), drehbar
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch L - Drehgelenk (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 22,1 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Haftungsausschluss: Der Anwender ist durch seine eigenen Analysen und Tests allein dafür verantwortlich, die endgültige Auswahl des Systems und der Komponenten zu treffen und sicherzustellen, dass alle Leistungs-, Haltbarkeits-, Wartungs-, Sicherheits- und Warnanforderungen der Anwendung erfüllt werden. Die u
Division: Polymer Hose Division Europe
Armaturenlänge: 47,9 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Medienarten: Chemikalien, Hydraulikflüssigkeiten, Öl, Wasser, Luft
Hex-Größe: 19 mm (siehe Zeichnungslegende J)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 400, 40.0
Anschlussart: DKOL
Produkttyp: Schlauchverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 12151-2-SWS-L
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Schlauch-Außendurchmesser: 10
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische l-buchse - ausrichtbar |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Modell | 56 |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std