Referenzen
IMI Norgren:430510628
Rubix:307837

Produktdetails : 430510628 Schwenkkörper 6 - G1/4A
Schwenkkoerper 6 - G1/4A
SCHWENKKOERPER 6 - G1/4A
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing (vernickelt) |
|---|---|
| Anschluss 1 | rohr ø 6 mm |
| Profil | winkel-verschraubungskörper |
| Anschluss 2 | g1/4a |
| Typ | short banjo bolt |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
