Referenzen
Festo:NPQM-T-Q8-E
Rubix:447283
Hersteller:558788
EAN:4052568055257

Technische Zusammenfassung
| Gewindeart | metrisch |
|---|---|
| Anschluss 1 | plug-in fitting 8 mm |
| Anschluss 2 | plug-in fitting 8 mm |
Produktdetails : NPQM-T-Q8-E T-Steckverbinder
T-Steckverbindung NPQM-T-Q8-E-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=7 mm, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip, Betriebsdruck=-0,95 - 16 bar, Betriebsmedium=(* gefilterte, nicht geölte Druckluft, * gefilterte, geölte Druckluft)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | metrisch |
|---|---|
| Anschluss 1 | plug-in fitting 8 mm |
| Anschluss 2 | plug-in fitting 8 mm |
| Werkstoff | messing;vernickelt |
| Anschlussdurchmesser | 8 mm '' |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 8 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std