Referenzen
Elesa+Ganter:GN 7490-ST-G1/2-B
Rubix:746264
Hersteller:GN 7490-ST-G1/2-B
EAN:4045525069336




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 20,955 mm |
Produktdetails : GN7490-ST-G1/2-B Schweissmuffe mit Bund
Schweissmuffe mit Bund
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 20,955 mm |
| Gewindesteigung | 1,814 mm |
| Zolltarifcode | 73079210 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen