W8-28-500 Schutzrohr für HB-28-500MASS L=540mm
Schutzrohr für HB-28-500Maß L=540mm
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:W8-28-500
Rubix:486867
Hersteller:W8-28-500
Produktdetails : W8-28-500 Schutzrohr für HB-28-500MASS L=540mm
SCHUTZROHR FUER HB-28-500MASS L=540MM
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 400 g |
|---|---|
| Typ | w |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage