W24-70-500 Schutzrohr für GS/GZ-70-500MASS L=550mm
Schutzrohr für GS/GZ-70-500Maß L=630mm
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:W24-70-500
Rubix:486802
Hersteller:W24-70-500
Produktdetails : W24-70-500 Schutzrohr für GS/GZ-70-500MASS L=550mm
Schutzrohr, Durchmesser 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2500 g |
|---|---|
| Typ | w |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
229,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
273,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage