PB14 Schutzkappe für MC150M

Schutzkappe für MC150M, MA150M, SC190M5-7

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:PB14
Rubix:44173
Hersteller:PB14
EAN:4049012004527
PB14 Schutzkappe für MC150M

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : PB14 Schutzkappe für MC150M


Schweißperlen, Sand, Farbe, Kleber u.a.m. können an der Kolbenstange festbacken. Die Dichtungen werden zerstört und der Stoßdämpfer fällt schnell aus. In vielen Fällen ist die Montage einer Schutzkappe eine wirksame Abhilfe. ACHTUNG: Bei Montage Freiraum für einfahrende PB lassen. Die PB kann nur auf Stoßdämpfer ohne Aufprallkopf montiert werden. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Schutzkappe

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht22 g
Typpb
Zolltarifcode73182900
19,82 exkl. MwSt.
/ Stück
23,59 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen