PRK80-25-6B Klemmelement pneumatisch mit 4 bar Betriebsdruck
ACE Pneumatisches Klemmelement mit 6 bar Betriebsdruck
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:PRK80-25-6B
Rubix:973190
Hersteller:PRK80-25-6B
Produktdetails : PRK80-25-6B Klemmelement pneumatisch mit 4 bar Betriebsdruck
Klemmelement pneumatisch mit 4 bar Betriebsdruck
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2100 g |
|---|---|
| Typ | prk |
| Zolltarifcode | 84129080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
381,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
454,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort