92.015 Schutzkappe, >speedfit<, schwarz, fürRohRAußen-ø 15 mm, POM
Schutzkappe
Siehe technische InformationenReferenzen
Riegler:92.015
Rubix:346980
Hersteller:114056
EAN:4047322204422

Produktdetails : 92.015 Schutzkappe, >speedfit<, schwarz, fürRohRAußen-ø 15 mm, POM
Schutzkappe, für Serie speedfit , schwarz, für Rohr Außen-ø 15 mm, POM
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Werkstoff | pom |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 84818099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
