Referenzen
Format:39330026, 9339330026
Rubix:1082473
Hersteller:4317784139106
EAN:4317784139106

Produktdetails : 9339330026 Stabilspannbacke 20-22-24-28-30mm
Stabilspannbacke 20-22-24-28-30mm FORMAT
Stabilspannbacke Ausführung: Grundkörper aus Temperguss, Spannbacken aus Einsatzstahl, einsatzgehärtet. Hohe und stabile Ausführung mit starker Niederzug- und Spannkraft. Mit auswechselbaren und umkehrbaren Spannbacken mit einer geriffelten und einer glatten Seite. Anwendung: Zum seitlichen Spannen hoher Werkstücke. Hinweis: Als Befestigungsschrauben sind je nach Nutenbreite Schrauben für T-Nuten DIN 787 separat zu bestellen. Spannbacken aus Kunststoff erhältlich beim Lieferanten.
Stabilspannbacke Ausführung: Grundkörper aus Temperguss, Spannbacken aus Einsatzstahl, einsatzgehärtet. Hohe und stabile Ausführung mit starker Niederzug- und Spannkraft. Mit auswechselbaren und umkehrbaren Spannbacken mit einer geriffelten und einer glatten Seite. Anwendung: Zum seitlichen Spannen hoher Werkstücke. Hinweis: Als Befestigungsschrauben sind je nach Nutenbreite Schrauben für T-Nuten DIN 787 separat zu bestellen. Spannbacken aus Kunststoff erhältlich beim Lieferanten.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spannbacke |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
292,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
348,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
