9384601000 Spannelementesatz M10 Kunststoff
Satz aus Kunststoffelementen
Siehe technische InformationenReferenzen
AMF:83089
Rubix:1944000
Hersteller:83089
EAN:4020772083083
Produktdetails : 9384601000 Spannelementesatz M10 Kunststoff
Satz von Spannelementen
Eigenschaften: Kunststoffsatz bestehend aus 55 Elementen. Spannbacken, gestufte Spannblöcke und hochbeständige PBT-Kunststoffmuttern, rot.
Gewindebolzen, eloxiertes Aluminium.
Anwendung: geeignet für den Einsatz in 3D-Koordinatenmessmaschinen, Gravurmaschinen und Erodiermaschinen sowie in allen Spannvorrichtungen, die nur geringe Spannkräfte benötigen. Die mögliche Haltekraft (ca. 500 N), abhängig vom gewählten Hebelverhältnis der Auflage der Spannbacken, wird durch Festziehen der Mutter an der Rändelmutter erreicht. Wenn die Spannteile einklemmen, kann die Mutter mit einem Ringschlüssel gelöst werden.
Vorteile:
• Gewicht nur 1/4 im Vergleich zu Aluminiumteilen und 1/10 im Vergleich zu Stahlteilen
• Korrosionsbeständig gegenüber manuellem Schweißen
• Sehr einfache Handhabung
• Keine Beschädigung des Maschinentischs oder des Werkstücks
• Vielseitig kombinierbar
Eigenschaften: Kunststoffsatz bestehend aus 55 Elementen. Spannbacken, gestufte Spannblöcke und hochbeständige PBT-Kunststoffmuttern, rot.
Gewindebolzen, eloxiertes Aluminium.
Anwendung: geeignet für den Einsatz in 3D-Koordinatenmessmaschinen, Gravurmaschinen und Erodiermaschinen sowie in allen Spannvorrichtungen, die nur geringe Spannkräfte benötigen. Die mögliche Haltekraft (ca. 500 N), abhängig vom gewählten Hebelverhältnis der Auflage der Spannbacken, wird durch Festziehen der Mutter an der Rändelmutter erreicht. Wenn die Spannteile einklemmen, kann die Mutter mit einem Ringschlüssel gelöst werden.
Vorteile:
• Gewicht nur 1/4 im Vergleich zu Aluminiumteilen und 1/10 im Vergleich zu Stahlteilen
• Korrosionsbeständig gegenüber manuellem Schweißen
• Sehr einfache Handhabung
• Keine Beschädigung des Maschinentischs oder des Werkstücks
• Vielseitig kombinierbar
Spannelementesatz M10 Kunststoff AMF
Spannelemente-Satz Ausführung: Satz aus Kunststoff, bestehend aus 55 Elementen. Spannpratzen, -unterlagen und Muttern aus hochfestem Kunststoff PBT, rot. Stiftschrauben, Aluminium eloxiert. Anwendung: Geeignet für den Einsatz auf 3D-Koordinatenmessmaschinen, Gravier- und Funkenerosionsmaschinen sowie für alle Aufspannungen, die nur geringe Spann- und Haltekräfte erfordern. Die mögliche Spannkraft (ca. 500 N), je nach gewähltem Hebelverhältnis der Spannpratzenabstützung, wird durch Anziehen der Mutter am Rändel erreicht. Haben sich die Spannelemente verklemmt, kann die Mutter mit einem Maulschlüssel gelöst werden. Vorteile: • Gewicht nur 1/4 gegenüber Elementen aus Aluminium und 1/10 gegenüber Elementen aus Stahl • Korrosionsbeständig gegen Handschweiß â€¢ Sehr leichte Handhabung • Keine Maschinentisch- und Werkstückbeschädigung • Vielseitig kombinierbar
Spannelemente-Satz Ausführung: Satz aus Kunststoff, bestehend aus 55 Elementen. Spannpratzen, -unterlagen und Muttern aus hochfestem Kunststoff PBT, rot. Stiftschrauben, Aluminium eloxiert. Anwendung: Geeignet für den Einsatz auf 3D-Koordinatenmessmaschinen, Gravier- und Funkenerosionsmaschinen sowie für alle Aufspannungen, die nur geringe Spann- und Haltekräfte erfordern. Die mögliche Spannkraft (ca. 500 N), je nach gewähltem Hebelverhältnis der Spannpratzenabstützung, wird durch Anziehen der Mutter am Rändel erreicht. Haben sich die Spannelemente verklemmt, kann die Mutter mit einem Maulschlüssel gelöst werden. Vorteile: • Gewicht nur 1/4 gegenüber Elementen aus Aluminium und 1/10 gegenüber Elementen aus Stahl • Korrosionsbeständig gegen Handschweiß â€¢ Sehr leichte Handhabung • Keine Maschinentisch- und Werkstückbeschädigung • Vielseitig kombinierbar
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spannelemente-satz |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
655,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
780,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

