Referenzen
AMF:81919
Rubix:1943990
Hersteller:81919
Produktdetails : 9382200160 Kegelpfanne DIN6319D M20
Kegelsitz
Eigenschaften: Einsatzgehärtet. Geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8.
Anwendung: nur für geschlossene ringförmige Auflageflächen.
Hinweis: Nicht zulässig für Langlöcher.
Eigenschaften: Einsatzgehärtet. Geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8.
Anwendung: nur für geschlossene ringförmige Auflageflächen.
Hinweis: Nicht zulässig für Langlöcher.
Kegelpfanne DIN6319D M20 AMF
Kegelpfanne Ausführung: Einsatzgehärtet. Für Schraubenfestigkeit entsprechend 8.8 geeignet. Anwendung: Nur für ebene, geschlossene Ringflächen. Hinweis: Für Langlöcher nicht zulässig.
Kegelpfanne Ausführung: Einsatzgehärtet. Für Schraubenfestigkeit entsprechend 8.8 geeignet. Anwendung: Nur für ebene, geschlossene Ringflächen. Hinweis: Für Langlöcher nicht zulässig.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | din6319d |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
