882881 UTVIK GR. 10 SCHWARZ Kälteschutz-Unterziehhandschuh Zargun Faser

Schützende Unterhandschuhe

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS:882881
Rubix:3237517
EAN:3660338363030
882881 UTVIK GR. 10 SCHWARZ Kälteschutz-Unterziehhandschuh Zargun Faser

Technische Zusammenfassung

Hauptmaterialzargunfaser
Größe10
Farbeschwarz

Produktdetails : 882881 UTVIK GR. 10 SCHWARZ Kälteschutz-Unterziehhandschuh Zargun Faser


Hergestellt aus Zargun®-Faser bewahren die UTVIK-Unterhandschuhe die Körperwärme und gewährleisten gleichzeitig eine hervorragende Feuchtigkeitsableitung – so bleiben die Hände auch bei extremen Minusgraden angenehm warm.

Eigenschaften:
Die UTVIK-Unterhandschuhe überzeugen durch ihre innovative Konstruktion mit Zargun®-Faser, einem Hochleistungsmaterial mit Zirkoniumdioxid. Diese spezielle Faser wirkt als natürliche Barriere gegen Infrarotstrahlung und trägt dazu bei, die Hauttemperatur konstant zu halten – selbst in eisigen Arbeitsumgebungen. Das dichte Strickbild mit Mikrokanal-Struktur sorgt für eine schnelle Ableitung von Feuchtigkeit und reduziert unangenehme Schweißbildung. Dank der dauerhaften mechanischen Elastizität, vergleichbar mit Elasthan, passen sich die Handschuhe optimal an die Handform an und behalten ihre Form auch nach wiederholtem Waschen.

Spezifikationen:
• Verfügbar in mehreren Größen
• Hauptfaser: Zargun® (Polyester mit ZrO²)
• Farbe: Schwarz
• Thermische Eigenschaften: Isolation durch Infrarot-Reflexion
• Hohe Elastizität
• Hygroskopische Eigenschaften: schnelle Feuchtigkeitsableitung
• Antibakterielle Eigenschaften: Trinosan-Behandlung
• Pflegehinweis: Waschbar bei 40 °C, ohne Weichspüler

Normen:
Dieser Unterhandschuh ist kein eigenständiger Schutzhandschuh und unterliegt keiner europäischen Norm oder Zertifizierung. Er ist ausschließlich dafür vorgesehen, unter einem CE-zertifizierten Schutzhandschuh als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) getragen zu werden.

Markeninformationen:
GISS wurde vor über 25 Jahren in Frankreich gegründet und hat sich als europäische Referenzmarke für Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Sicherheitszubehör etabliert. Das Unternehmen beliefert rund 40.000 Kunden in ganz Europa mit zuverlässigen und kosteneffizienten Lösungen zum Schutz ihrer Mitarbeiter.

Stärken

• Erhalt der Körperwärme durch Infrarot-Reflexion
• Höchster Tragekomfort auch bei längeren Einsätzen dank passgenauem Sitz und weichem Griffgefühl
• Langfristige Haltbarkeit: stabile Elastizität auch nach vielen Waschgängen
• Reduzierte Schweißbildung durch effiziente Feuchtigkeitsableitung

Anwendungen

Die UTVIK-Unterhandschuhe sind ideal für Arbeiten in kalten Umgebungen, in denen maximaler thermischer Komfort erforderlich ist. Sie lassen sich unter gängigen Arbeitshandschuhen tragen, um die Wärmeisolierung zu verbessern – besonders in Branchen wie Logistik, Lebensmittelindustrie, Baugewerbe oder in der Außenindustrie. Sie bieten eine zuverlässige Lösung für Anwender, die über längere Zeit Kälte oder starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, und sorgen für gleichbleibendes Wohlbefinden am Arbeitsplatz.

Technische Informationen


Attribute
Hauptmaterialzargunfaser
Größe10
Farbeschwarz
14,62 € exkl. MwSt.
/ Paar
17,40 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Größe