K0088.120003 Schubstangenspanner, schwere Ausführung, Stahl
SCHUBSTANGENSPANNER SCHWERE AUSFÜHRUNG, STAHL PHOSPHATIERT, KOMP:KUNSTSTOFF ROT, HANDHEBEL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0088.120003
Rubix:2849221
Hersteller:K0088.120003
EAN:4059245431304
Dokumente
Produktdetails : K0088.120003 Schubstangenspanner, schwere Ausführung, Stahl
Werkstoff: Stahl. Körper Kugelgraphitguss (GJS). Ausführung: phosphatiert. Handhebel verzinkt und chromatiert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0088.060003 Hinweis: Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden. Für den Vorschub und Rückzug sind die Spanner außerdem mit einer Hubbegrenzung ausgestattet. Zubehör: K0099 K0101 K0102 K0103 K0106 Zeichnungshinweis: 1) Griffbefestigung rechts oder links möglich
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

