GN842-1100-AS Schubstangenspanner für Druck- und Zugspannung
Schubstangen-Spanner für Druck- und Zugspannung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 842-1100-AS
Rubix:93265
Hersteller:GN 842-1100-AS
EAN:4045525386389





Produktdetails : GN842-1100-AS Schubstangenspanner für Druck- und Zugspannung
Schubstangen-Spanner GN 842 können aufgrund ihres massiven, starren Grundkörpers für sehr hohe Haltekräfte eingesetzt werden. Bei der Größe 70 sind die Befestigungsbohrungen mit zylinderischen Senkungen versehen zur Verwendung von Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912-M4.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1074 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
