K0088.2500 Schubstangenspanner, schwere Ausführung, Stahl

Schubstangenspanner schwere Ausführung mit umsteckbarem Handhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0088.2500
Rubix:144480
EAN:4059245035502
K0088.2500 Schubstangenspanner

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0088.2500 Schubstangenspanner, schwere Ausführung, Stahl


Werkstoff: Stahl. Körper Kugelgraphitguss (GJS).Ausführung: phosphatiert. Handhebel verzinkt und chromatiert. Kunststoffgriff ölbeständig.Bestellbeispiel: K0088.0600Hinweis: Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden. Für den Vorschub und Rückzug sind die Spanner außerdem mit einer Hubbegrenzung ausgestattet.Zubehör: K0099 K0101 K0102 K0103 K0106
Schubstangespanner, schwere Ausführung mit umsteckbarem Handhebel

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung4261 g
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode82057000
129,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,19 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage