GN844-550-ASD Schubstangenspanner für Druck- und Zugspannung
Schubstangen-Spanner für Druck- und Zugspannung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 844-550-ASD
Rubix:1503184
Hersteller:844-550-ASD
EAN:4045525084414




Produktdetails : GN844-550-ASD Schubstangenspanner für Druck- und Zugspannung
Schubstangenspanner GN 844 zeichnen sich durch eine sehr niedrige Bauhöhe in jeder Spannhebel-Stellung aus. Sie können aufgrund ihres massiven, starren Grundkörpers für sehr hohe Haltekräfte eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Modell | gn 844-550-asd |
| Länge | 153 mm |
| Kraft | 4500 N |
| Bauform | asd (druckspannung durch linksdrehung) |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
