Referenzen
Format:39060010, 9339060010
Rubix:1036171
Hersteller:4317784073592
EAN:4317784073592

Produktdetails : 9339060010 Sechskantmutter DIN6330B M8
Sechskantmutter DIN6330B M8 FORMAT
Sechskantmutter DIN 6330B, ohne Bund Ausführung: Höhe 1,5 d. Ein Ende ist kugelig für Kegelpfannen DIN 6319-D oder -G, das andere Ende ist flach für Scheiben DIN 6340. Ausführung: Höhe 1,5 d. Ein Ende ist kugelig für Kegelpfannen DIN 6319-D oder -G, das andere Ende ist flach für Scheiben DIN 6340. Material: Vergütet, schwarz.
Sechskantmutter DIN 6330B, ohne Bund Ausführung: Höhe 1,5 d. Ein Ende ist kugelig für Kegelpfannen DIN 6319-D oder -G, das andere Ende ist flach für Scheiben DIN 6340. Ausführung: Höhe 1,5 d. Ein Ende ist kugelig für Kegelpfannen DIN 6319-D oder -G, das andere Ende ist flach für Scheiben DIN 6340. Material: Vergütet, schwarz.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sechskantmutter din6330b |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
