JLS3-MBS7T JLS3 Einzelunterschrank 7 Schub. rot

Einfacher Unterschrank mit 7 Schubladen rot - JETLine

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Facom:JLS3-MBS7T
Rubix:3475789
EAN:3662424109218
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl der Schubladen7
Höhe840 mm
Breite569 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : JLS3-MBS7T JLS3 Einzelunterschrank 7 Schub. rot


Der Facom Unterschrank JLS3-MBS7T ist für die Aufbewahrung von Werkzeugen und Ausrüstung in der Werkstatt konzipiert. Seine sieben Schubladen unterschiedlicher Höhe, die zentrale Verriegelung und die Kompatibilität mit dem Zubehör der JET-Reihe ermöglichen es, den Stauraum an die Anforderungen der Tätigkeit anzupassen.

Eigenschaften:
Dieser Aufbewahrungsschrank ist mit fünf Schubladen von 60 mm, einer Schublade von 130 mm und einer Schublade von 200 mm ausgestattet, um verschiedene Werkzeuge und Zubehörteile lagern zu können. Die Schubladen sind auf Kugelführungsschienen mit automatischer Rückholfeder montiert, was ein reibungsloses Öffnen und Schließen begünstigt. Die Griffe aus eloxiertem Aluminium sind korrosionsbeständig und bieten einen guten Grip.
Die zentrale Verriegelung durch ein Schlüsselschloss sichert sämtliche Schubladen, während das austauschbare Schloss bei Bedarf leicht ersetzt werden kann. Der Schrank wird mit Trennwandsätzen geliefert, die die Organisation der 60-mm- und 130-mm-Schubladen ermöglichen. Er ist außerdem mit den seitlichen Zubehörteilen der JET-Reihe kompatibel.
Eine Sockelerhöhung kann hinzugefügt werden, um die Gesamthöhe zu erhöhen wenn die Arbeitsplatte installiert wird, wobei diese separat montiert werden muss. Die vier schwenkbaren Stellfüße ermöglichen die Anpassung der Stabilität an unterschiedliche Bodenarten.

Spezifikationen:
• Gesamtabmessungen: L 722 × B 701 × H 840 mm
• Nutzabmessungen der Schubladen: L 569 × B 421 × H 60/130/200 mm
• Schubladenkonfiguration: 5 Schubladen mit 60 mm, 1 Schublade mit 130 mm, 1 Schublade mit 200 mm
• Lagerkapazität: 15 Module (60-mm-Schubladen) + 3 Module (130-mm-Schublade)
• Höhe mit Sockelerhöhung und 40 mm Arbeitsplatte: 1.055 mm
• Farbe: Rot RAL 3020
• Gewicht: 80 kg
• Geliefert mit 3 Trennwandsätzen für die 60-mm-Schubladen und 1 Trennwandsatz für die 130-mm-Schublade
• Garantie: 5 Jahre

Normen:
• Label Origine France Garantie. Diese Zertifizierung bescheinigt, dass das Produkt die Kriterien des Labels Origine France Garantie hinsichtlich seiner Herstellung in Frankreich erfüllt

Stärken

• Erleichterte Organisation dank der sieben Schubladen unterschiedlicher Höhe
• Modulare Aufbewahrung mit den mitgelieferten Trennwandsätzen
• Reibungsloses Öffnen und Schließen dank kugelgelagerten Führungsschienen mit automatischer Rückholfeder
• Schutz des Inhalts durch zentrale Verriegelung mit Schlüsselschloss
• An Bodenunebenheiten angepasste Stabilität dank der vier schwenkbaren Stellfüße
• Mögliche Erweiterung der Anlage mit den seitlichen JET-Zubehörteilen

Anwendungen

Dieser Schubladenschrank eignet sich zur Aufbewahrung von Werkzeugen, Teilen und Verbrauchsmaterialien in Wartungswerkstätten, Produktionsabteilungen, Werkstätten, mechanischen Werkstätten und industriellen Wartungsbereichen. Seine Konfiguration eignet sich für Arbeitsplätze, die eine organisierte Aufbewahrung von Werkzeugen in der Nähe der Arbeitsabläufe erfordern. Die Kompatibilität mit den Zubehörteilen der JET-Reihe ermöglicht es, die Einrichtung entsprechend den Anforderungen der Anlage zu erweitern.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl der Schubladen7
Höhe840 mm
Breite569 mm
Tiefe701 mm
Typjls3-mbs7t
Farberot
1.188,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.414,68 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage