853909 Schubladenblock für Werkbank (Bxtxh) 515x600x200 mm RAL5015
SCHUBLADENBLOCK FÜR WERKBANK
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:853909
Rubix:3249503
EAN:3660338098529



Produktdetails : 853909 Schubladenblock für Werkbank (Bxtxh) 515x600x200 mm RAL5015
Schubladenblock für Werkbank.
Kasten aus Blech 10/10 und Schubladen aus Blech 15/10.
Tragfähigkeit: 100 kg.
RAL 5015.
Einteilungen mitgeliefert.
(Geben Sie bei Ihrer Bestellung an, ob der Schubladenblock auf einer Holzplatte oder einem Blech befestigt werden soll)
Kasten aus Blech 10/10 und Schubladen aus Blech 15/10.
Tragfähigkeit: 100 kg.
RAL 5015.
Einteilungen mitgeliefert.
(Geben Sie bei Ihrer Bestellung an, ob der Schubladenblock auf einer Holzplatte oder einem Blech befestigt werden soll)
Schubladenblock für Werkbank (BXTXH) 515X600X200 mm RAL5015
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 1 schublade |
|---|---|
| Höhe | 200 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
239,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
284,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
