9514044140 Magnet-Schonbacken-Paar G 140mm
Paar magnetischer Schutzbacken G
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:61140
Rubix:2152951
Hersteller:61140
Produktdetails : 9514044140 Magnet-Schonbacken-Paar G 140mm
Magnetische Schutzbacken für Schraubstöcke aus Aluminiumprofil mit Gummibeschichtung
Eigenschaften: mit Magnet. Geeignet für jeden Schraubstock mit entsprechender Backenbreite, auch für Schraubstöcke zur Werkstückbefestigung.
Eigenschaften: mit Magnet. Geeignet für jeden Schraubstock mit entsprechender Backenbreite, auch für Schraubstöcke zur Werkstückbefestigung.
Magnet-Schonbacken-Paar G 140mm Scangrip
Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Aluminium-Profil, mit Gummibelag Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke.
Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Aluminium-Profil, mit Gummibelag Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9514044140 magnet-schonbackenpaar g 140mm scangrip |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

