9814507115 Schruppscheibe CERABOND X 115x7mm CA24Q-BFK

TYROLIT Schruppscheibe CERABOND X

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tyrolit:34401830
Rubix:2935077
Hersteller:34401830
EAN:9003173012963

Technische Zusammenfassung

Durchmesser125 mm
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Stärke7 mm

Produktdetails : 9814507115 Schruppscheibe CERABOND X 115x7mm CA24Q-BFK


- CERABOND X Ausführung: Keramikkorn (CA 24), mittelhart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für herausragende Standzeiten
- Durch den Selbstschärfeffekt des Hochleistungsschleifmittels Keramikkorn im Zusammenspiel mit einer speziellen Bindungstechnologie bleibt das Werkzeug über die gesamte Standzeit sehr schleiffreudig
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl und INOX
- Für den Kanten- und Flächenschliff sowie die Schweißnahtbearbeitung
- Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
- Normbohrung: 22,23 mm
- Ø x Stärke mm: 230 x 7
- Max. Drehzahl pro Minute: 6.650
TYROLIT Schruppscheibe CERABOND X, Ø 125 x 7 mm

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser125 mm
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Stärke7 mm
5,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std