9816540125 Schleifscheibe SGP VIEW CC-GRIND-ROBUST STEELOX 125mm

Schleifscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:64196126
Rubix:3501606
EAN:4007220494189
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser125 mm
Bohrungsdurchmesser22,23 mm

Produktdetails : 9816540125 Schleifscheibe SGP VIEW CC-GRIND-ROBUST STEELOX 125mm


Schleifscheibe für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung VICTOGRAIN

CC-GRIND VIEW SGP STEELOX
Ausführung: Präzise geformtes Hochleistungsschleifkorn, selbstschärfend. Der innovative hochfeste Verbundaufbau der Scheibe garantiert einen ebenso robusten und sicheren Einsatz wie mit einer gewöhnlichen Schruppschleifscheibe bei besserer Oberflächengüte. Sicht- und Kühlschitze ermöglichen freie Sicht auf das Werkstück und ein kontrolliertes Schleifen ohne Hitzeverfärbung. Lärm und Vibration werden deutlich reduziert.

Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung, zum Anfasen und Entgraten. Ultimative Aggressivität für schnellsten Arbeitsfortschritt. Zum Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern.

Hinweis: Dank der angepassten Geometrie ist die Verwendung eines Sonderspannflanschsets nicht notwendig. Nicht für den Umfangsschliff geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser125 mm
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
5,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,43 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std