170707 A 46 N Trennscheiben 115 x 2,5 x 22,23 mm gekröpft
A 46 N 115X6X22.23 K S GEK A 46 N Schruppscheiben 115 x 6 x 22,23 mm gekröpft
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:170707
Rubix:1014674
EAN:4014855021864

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 2,5 mm |
Produktdetails : 170707 A 46 N Trennscheiben 115 x 2,5 x 22,23 mm gekröpft
A 46 N Schruppscheiben 115 x 6 x 22,23 mm gekröpft, A 46 N 115X6X22.23 K S GEK
Trennscheibe KT SUPRA A46N S GEK 115x2,5x22,23
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 2,5 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Modell | a 46 n supra |
| Serie | supra |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage