9814140115 Schruppsch.Cubitron II G2 115 x 7,0 mm 3
Schruppsch.Cubitron
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:80280115, 9814140115
Rubix:1547082
Hersteller:9814140115
Produktdetails : 9814140115 Schruppsch.Cubitron II G2 115 x 7,0 mm 3
Schruppscheibe Cubitron II G2 115x7mm 3M
Schruppscheibe für die Edelstahlbearbeitung Cubitronâ„¢ II Ausführung: Präzisions-Keramikkorn-/Korundkorn-Gemisch. Kühler Schliff für sehr hohe Standzeiten und schnellste Schleifprozesse. Reduzierung des Kraftaufwands bis zu 70 % bei gleichem Abtrag von vergleichbaren Schruppscheiben. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Für den kräfteschonenden und vibrationsarmen Flächenschliff, Schweißbearbeitung sowie zum Anfasen und Verputzen.
Schruppscheibe für die Edelstahlbearbeitung Cubitronâ„¢ II Ausführung: Präzisions-Keramikkorn-/Korundkorn-Gemisch. Kühler Schliff für sehr hohe Standzeiten und schnellste Schleifprozesse. Reduzierung des Kraftaufwands bis zu 70 % bei gleichem Abtrag von vergleichbaren Schruppscheiben. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Für den kräfteschonenden und vibrationsarmen Flächenschliff, Schweißbearbeitung sowie zum Anfasen und Verputzen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 68042218 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,42 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

