62223527 SCHRUPP E 230-5,2 ZIRKON SG CAST+STEEL
Schruppscheiben E 230-5 Za 30 S Sg
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:E 230-5,2 ZIRKON SG CAST+STEEL
Rubix:1284257
Hersteller:62223527
EAN:4007220640876


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 5 mm |
Produktdetails : 62223527 SCHRUPP E 230-5,2 ZIRKON SG CAST+STEEL
Bevorzugt auf starken Winkelschleifern einsetzen Beste Schleifergebnisse auf Druckluft-Turbinenschleifern sowie starken Hochfrequenz- und Elektro-Winkelschleifern -Schleifmittel: Zirkonkorund/Korund ZA-Hartes Profi-Werkzeug in Härte S (ZA-GUSS) mit herausragender Schleiffreudigkeit und sehr guter Standzeit.-Giesserei-Schruppschleifscheiben Für den harten Einsatz auf Druckluft-Turbinenschleifern und starken Hochfrequenz- und Elektro-Winkelschleifern in Giessereien hat PFERD Schruppschleifscheiben entwickelt, die höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen. Materialien wie Gusshaut mit Sandeinschlüssen, Gusseisen mit Lamellengraphit, Gusseisen mit Kugelgraphit/Sphäroguss, Gusseisen, aber auch Stahl können hervorragend bearbeitet werden. Allgemeine Putzarbeiten, Flächenschliff, Anfasen und Entgraten sind die typischen Anwendungen im harten Giesserei-Einsatz. PFERD bietet Ihnen zu allen Fragen der Bearbeitung in Giessereien zielgerichtete und individuelle Beratung an. Die erfahrenen Mitarbeiter des Außendienstes und der Technischen Kundenberatung beraten Sie gerne. Sprechen Sie uns an. -PFERD hat Gießerei-Schruppscheiben entwickelt, die besonderen Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen.-Universelle Putzarbeiten, Flächenschliff, Anfasen und Entgraten sind die häufigsten Anwendungen im harten Gießerei-Einsatz
Schruppscheiben E 230-5 Za 30 S Sg
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 5 mm |
| Schleifmittelart | aluminium zirkoniumdioxid |
| Modell | e 230-5,2 zirkon sg cast+steel |
| Serie | performance line sg |
| Körnung | 30 |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
126,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage