13491 C 24 EX Trennscheiben 230 x 3 x 22,23 mm gerade
C 24 EX 180X3X22.23 K S GER C 24 EX Trennscheiben 180 x 3 x 22,23 mm gerade
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:13491
Rubix:1675204
EAN:4014855020287

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 3 mm |
Produktdetails : 13491 C 24 EX Trennscheiben 230 x 3 x 22,23 mm gerade
C 24 EX Trennscheiben
180 x 3 x 22,23 mm gerade
180 x 3 x 22,23 mm gerade
Klingspor C 24 EX Trennscheiben 230x3x22,23mm gerade
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 3 mm |
| Schleifmittelart | siliziumkarbid |
| Modell | c 24 extra |
| Serie | kronenflex |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std