62010720 SCHRUPPSCHEIBE E 100-6 PSF STEELOX/16
Schruppscheiben E 100-6 A24 L Psf 16,0
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:E 100-6 PSF STEELOX/16,0
Rubix:1284183
Hersteller:62010720
EAN:4007220643273

Produktdetails : 62010720 SCHRUPPSCHEIBE E 100-6 PSF STEELOX/16
Schruppscheiben E 100-6 A24 L Psf 16,0
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
| Stärke | 6 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Modell | e 100-6 psf steelox/16,0 |
| Serie | universal line psf |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
30,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
