187171 Trennscheibe A46TZ 125x1,6mm ger. Klingspor
A 36 TZ 230X2X22.23 K S GER A 36 TZ Trennscheiben 230 x 2 x 22,23 mm gerade
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:187171
Rubix:1037038
EAN:4014855053612

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 1,6 mm |
Produktdetails : 187171 Trennscheibe A46TZ 125x1,6mm ger. Klingspor
A 36 TZ Trennscheiben
230 x 2 x 22,23 mm gerade
230 x 2 x 22,23 mm gerade
Trennscheibe A46TZ 125x1,6mm ger. Klingspor
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 1,6 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Modell | a 46 tz special |
| Serie | kronenflex |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std