9814504230 Schruppscheibe CERABOND X 230x4mm CA24Q-BFK

TYROLIT Schruppscheibe CERABOND X

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tyrolit:34401852
Rubix:2935080
Hersteller:34401852
EAN:9003173013021

Technische Zusammenfassung

Durchmesser125 mm
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Stärke4 mm

Produktdetails : 9814504230 Schruppscheibe CERABOND X 230x4mm CA24Q-BFK


- CERABOND X Ausführung: Keramikkorn (CA 24), mittelhart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für herausragende Standzeiten
- Durch den Selbstschärfeffekt des Hochleistungsschleifmittels Keramikkorn im Zusammenspiel mit einer speziellen Bindungstechnologie bleibt das Werkzeug über die gesamte Standzeit sehr schleiffreudig
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl und INOX
- Für den Kanten- und Flächenschliff sowie die Schweißnahtbearbeitung
- Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
- Normbohrung: 22,23 mm
- Ø x Stärke mm: 230 x 7
- Max. Drehzahl pro Minute: 6.650
TYROLIT Schruppscheibe CERABOND X, Ø 125 x 4 mm

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser125 mm
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Stärke4 mm
12,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,35 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std