74433 Schruppschleifscheibe Cubitron 3 150x7 mm 36+ Ausfugen
3M™ Cubitron™ 3 Schruppscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:74433
Rubix:3289437
Hersteller:7100303963
EAN:4064035078904

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 7 mm |
Produktdetails : 74433 Schruppschleifscheibe Cubitron 3 150x7 mm 36+ Ausfugen
Die 3M™ Cubitron™ 3 Schruppscheibe ist eine extrem schnell schneidende und langlebige, starr gebundene Scheibe für das Entfernen von Schweißnähten und andere schwere Schleifanwendungen. Sie hat einen vertieften Mittelpunkt, der das Schleifen in jedem Winkel ermöglicht, und eignet sich für den Einsatz auf fast allen Werkstoffen, mit einer speziellen Formulierung für Edelstahl, Baustahl und Luftfahrtlegierungen. Für die 3M™ Cubitron™ 3 Schruppscheibe wird das überarbeitete 3M Präzisionsgeformte Korn eingesetzt, bei dem patentrechtlich geschützte Mikrobruchstücke der Molekularbindungs-Technologie verwendet werden. Ihre Struktur ist so geschaffen, dass sie beim Schleifprozess kontinuierlich brechen und stets viele scharfe Schneidekanten bilden. Diese glatten, scharfen Kanten tragen dazu bei, ein Schleifmittel zu schaffen, das schneller schneidet, kühler schleift und viel länger hält als herkömmliche Schleifmittel. 3M™ Cubitron™ Hochleistungs-Schleifmittel wurden für Profis entwickelt, die mehr von ihrer Ausrüstung verlangen. Wählen Sie die 3M™ Cubitron™ 3 Schruppscheibe, um die nächste Generation der Schleifleistung zu erleben.
Die 3M™ Cubitron™ 3 Schruppscheibe bietet Leistung der nächsten Generation, mit über 100 Jahren 3M Innovation in der Metallverarbeitung. Wie andere 3M Industrieschleifmittel ist diese Scheibe für eine Vielzahl von Anwendungen konstruiert, einschließlich Schleifen der härtesten Metalle. Sie ist auch darauf ausgelegt, eine bessere Leistung bei hohen Geschwindigkeiten zu erbringen. Daher ist ein Werkzeug, das die Geschwindigkeit beibehält, von entscheidender Bedeutung. Schöpfen Sie ihr volles Potenzial aus, indem Sie sie mit einem leistungsstarken und langlebigen 3M Winkelschleifer für verbesserte Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen kombinieren. Denken Sie immer daran, einen Werkzeugschutz zu verwenden und die auf der Scheibe angegebene maximale Betriebsgeschwindigkeit nicht zu überschreiten. 3M hat alles, was Sie brauchen, um Ihre Mitarbeiter mit branchenführenden Lösungen auszustatten, sodass Sie und Ihr Team auf jede Herausforderung vorbereitet sind, die auf Sie zukommt.
Stärken
• FÜR INTENSIVE BEANSPRUCHUNG: Entwickelt für schwere Schweißnahtentfernung und andere schwere Schleifanwendungen auf fast allen Werkstoffen, speziell formuliert für den Einsatz auf Edelstahl, Baustahl und Luftfahrtlegierungen.
• VERBESSERTE LEISTUNG: Liefert eine um bis zu 14% erhöhte Abtragsgeschwindigkeit im Vergleich zu 3M™ Cubitron™ II Schleifmitteln, um die benötigte Zeit und Druck zur Erledigung der Arbeit zu reduzieren.
• WENIGER WECHSEL: Entfernt bis zu 2x mehr Material im Vergleich zu 3M™ Cubitron™ II Schleifmitteln.
• LANGE LEBENSDAUER: Entwickelt um länger zu halten als führende Konkurrenten.
• ÜBERARBEITETES 3M PRÄZISIONSGEFORMTES KORN: 3M hat das präzisionsgeformte keramische Dreieckskorn überarbeitet und dabei patentrechtlich geschützte Fortschritte bei der Kornform und der molekularen Bindungstechnologie verwendet, um kantige Strukturen zu schaffen, die kontinuierlich zu neuen scharfen Kornspitzen brechen. So verschleißt es gleichmäßig und läuft kühl bei optimalem Mineralaufbruch.
Anwendungen
Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 7 mm |
| Schleifmittelart | keramik |
| Anwendung | schleifen |
| Form | gekröpft |
| Modell | 74433 |
| Serie | cubitron 3 |
| Bohrungsgröße | 22,23 |
| Körnung | 36 |
| Bauform | gewindedorne 5/8-11 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage