62017950 SCHRUPPSCHEIBE E 180-4,1 PSF STEELOX
Schruppsch.E 178-4,1 A24 M Psf-Inox Pipe
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:E 180-4,1 PSF STEELOX
Rubix:1284292
Hersteller:62017950
EAN:4007220640753


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 178 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 4,1 mm |
Produktdetails : 62017950 SCHRUPPSCHEIBE E 180-4,1 PSF STEELOX
Schruppsch.E 178-4,1 A24 M Psf-Inox Pipe
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 178 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 4,1 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Modell | e 180-4,1 psf steelox |
| Serie | universal line psf |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
43,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage