Referenzen
Rubix-DE:80500231, 9813600231
Rubix:1084400
Hersteller:9813600231
Produktdetails : 9813600231 Schruppscheibe gekröpft PSFSTEELOX 230x8mm
Schruppscheibe gekröpft PSFSTEELOX 230x8mm PFERD
Schruppscheibe PSF STEELOX für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung Ausführung: Weich, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnaht- und Kehlnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten. PSF STEELOX Korund (A), mittelhart. Gute Standzeit und hohe Schleifleistung.
Schruppscheibe PSF STEELOX für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung Ausführung: Weich, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnaht- und Kehlnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten. PSF STEELOX Korund (A), mittelhart. Gute Standzeit und hohe Schleifleistung.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 68042218 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std