62223700 SCHRUPPSCHEIBE E 230-7 SG ALU
Schruppscheiben E 230-7 A 24 N Sg-Alu
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:E 230-7 SG ALU
Rubix:1284346
Hersteller:62223700
EAN:4007220617793


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 7 mm |
Produktdetails : 62223700 SCHRUPPSCHEIBE E 230-7 SG ALU
Schruppscheiben E 230-7 A 24 N Sg-Alu
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 7 mm |
| Modell | e 230-7 sg alu |
| Serie | gamme performance sg |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
130,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage