Referenzen
Format:23930800, 9123930800
Rubix:1556406
Hersteller:9123930800
EAN:4317784216449
Produktdetails : 9123930800 Schruppfr.6527L VHM TiAlN 8,0mm Z 3 HR F
Schruppfräser lang DIN6527 VHM TiALN Typ HR 8mm FORMAT
VHM-Schruppfräser für die Hartbearbeitung Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, nicht klebende Späne. Hierdurch werden eine Verbesserung der Standzeit des Werkzeuges sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Besonders für die INOX-Bearbeitung sowie für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
VHM-Schruppfräser für die Hartbearbeitung Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, nicht klebende Späne. Hierdurch werden eine Verbesserung der Standzeit des Werkzeuges sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Besonders für die INOX-Bearbeitung sowie für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82077031 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,32 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

