Referenzen
Format:21991000, 9121991000
Rubix:1556057
Hersteller:4317784087193
EAN:4317784087193


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 10 mm |
| Gesamtlänge | 10 mm |
Produktdetails : 9121991000 Schruppfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ NR 10mm
Schruppfräser lang DIN844HSSCo8 Typ NR 10mm FORMAT
Schruppfräser Ausführung: Mit hinterschliffenem Kordelprofil. Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schruppfräser Ausführung: Mit hinterschliffenem Kordelprofil. Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 10 mm |
| Gesamtlänge | 10 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std